APPROVED VENDOR 2.2UT ホワイト ティルト トラック 軽量 2-1/4 キュービック ヤード ホワイト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | ホワイト |
フレーム材料 | ポリマーの分析 |
ハンドルの高さ | 38-1 / 2」 |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 45.5 " |
ホッパー素材 | ポリエチレン |
ホッパータイプ | 軽量 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
オプションのふた | 製造元No.2.2ふた |
全体の高さ | 52.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 51 " |
音量 | 2-1 / 4cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 2-1 / 4cu。 yd。 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
船の重量(kg) | 94.95 |
船高(cm) | 132.72 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | キャスター径 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400ポンド | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥168,973 | ||
21VK34 | 2100ポンド | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1cu。 yd。 | 12 " | ¥288,043 | 見積依頼
| |
21VK35 | 1400ポンド | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥136,044 | ||
21VK36 | 2100ポンド | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1cu。 yd。 | 12 " | ¥268,217 | 見積依頼
| |
21VK37 | 1400ポンド | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1 / 2cu。 yd。 | 16 " | ¥141,478 | ||
21VK38 | 2100ポンド | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1cu。 yd。 | 16 " | ¥515,348 | 見積依頼
| |
21VK39 | 300ポンド | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥129,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。