入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ブラック |
直径 | 3.75 " |
直径公差 | + 0.375 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | ブラックバージン |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXB3 | ホワイト | 3.25 " | + 0.325 / -0.000 " | 1のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥10,293 | |
1UXC7 | ホワイト | 10 " | + 1.000 / -0.000 " | 1のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥180,956 | |
1UXC8 | ホワイト | 1.25 " | + 0.125 / -0.000 " | 3のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥4,241 | |
1UXC9 | ホワイト | 1.375 " | + 0.138 / -0.000 " | 3のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥5,248 | |
1UXD1 | ホワイト | 1.5 " | + 0.150 / -0.000 " | 3のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥6,015 | |
1UXD2 | ホワイト | 1.75 " | + 0.175 / -0.000 " | 3のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥7,214 | |
1UXD3 | ホワイト | 2" | + 0.200 / -0.000 " | 3のフィート | バージンフードコンタクトグレード | ¥8,840 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。