APPROVED VENDOR 1XUZ8ドラムドリー1000ポンド6-1 / 2インチH30ガロン
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
ドリー容量 | 1000ポンド |
ドラム容量 | 30ガロン。 |
高さ | 6.5 " |
内部径 | 19.25 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 22.25 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 51.05 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 材料 | キャスター径 | キャスター素材 | キャスターの数 | 外径 | キャスター幅 | 色 | ドラム容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUZ9 | 鋼 | 3" | ポリオレフィン | 4 | 26.375 " | 1.25 " | グレー | 55ガロン。 | ¥18,319 | ||
1XWA1 | 鋼 | 3" | ポリオレフィン | 5 | 24.875 " | 1.25 " | グレー | 55ガロン。 | ¥20,344 | ||
1XWA2 | 鋼 | 2.875 " | 鋼 | 5 | 25 " | 1.25 " | グレー | 55ガロン。 | ¥22,046 | ||
48J133 | ポリプロピレン | 3" | ポリプロピレン | 5 | 24.25 " | 1.25 " | グレー | 30、55ギャル。 | ¥22,223 | ||
48J135 | 鋼 | 3" | 鋼 | 3 | 27-9 / 16」 | 1 5 / 16 " | 青 | 55ガロン。 | ¥33,900 | ||
48J136 | 鋼 | 4" | ポリプロピレン | 8 | 26-11 / 16」 | 1.25 " | 青 | 55ガロン。 | ¥34,478 | ||
48J137 | 鋼 | 4" | フェノール | 4 | 24.375 " | 1 11 / 16 " | 青 | 55ガロン。 | ¥33,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。