入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
グリップ径 | 5 / 8 " |
グリップ長さ | 5 / 8 " |
Hardware | 同梱 |
負荷容量 | 125ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | プラスチック |
取り付け穴の中心から中心へ | 4.375 " |
装着タイプ | ねじ穴 |
全幅 | 1 1 / 64 " |
投影 | 1.625 " |
ねじ山の深さ | 51 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926301000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。