定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR 1XA38 Hex Nut Grade C 1/2-13, 50PK | AB4CXU

APPROVED VENDOR 1XA38 六角ナット グレード C 1/2-13、50PK

在庫あり
アイテム:AB4CXU モデル:1XA38

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,334 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ナット
終了シンプルスタイル
グレードC
高さ1 / 2 "
材料低炭素鋼
プロパティクラスC
ロックウェル硬度B78からC38
ねじ山の方向右手
番手1 / 2-13
ねじの種類UNC
タイプヘビー
幅(Width)7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.53
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)8.64
HSコード7318160085
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1XA38 六角ナット グレード C 1/2-13、50PK
¥6,334 /パック