VESTIL MDU-C-10-12 中耐久両面カンチレバー直立、10 フィート、12 インチ アーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーダブルアップライト |
ベースの長さ | 34 " |
容量 | 14200ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 両面直立 |
深さ | 34 " |
設計 | ダブル |
高さ | 120 " |
長さ | 34 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mdu-c-10-12.pdf |
アームスロット間の間隔 | 3 1 / 2 " |
使用可能な腕の長さ | 12 " |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 304.8 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 容量 | アップライトあたりの容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-10-18 | 46 " | 11800ポンド。 | - | 46 " | 120 " | 18 " | ¥177,792 | 見積依頼
| |
MDU-C-10-24 | 58 " | 10000ポンド。 | - | 58 " | 120 " | 24 " | ¥203,051 | 見積依頼
| |
MDU-C-10-36 | 82 " | 8800ポンド。 | 8800ポンド、7600ポンド | 82 " | 120 " | 30 "、36" | ¥210,249 | 見積依頼
| |
MDU-C-6-12 | 34 " | 16200ポンド。 | - | 34 " | 72 " | 12 " | ¥117,967 | 見積依頼
| |
MDU-C-6-18 | 46 " | 13200ポンド。 | - | - | 72 " | 18 " | ¥130,711 | 見積依頼
| |
MDU-C-6-24 | 58 " | 11000ポンド。 | - | 58 " | 72 " | 24 " | ¥145,572 | 見積依頼
| |
MDU-C-6-36 | 82 " | 22000ポンド。 | 9400ポンド、8200ポンド | 82 " | 72 " | 30 "、36" | ¥160,164 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。