定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 1WMR5 真鍮ボールバルブ インライン Sae 7/16 インチ | AB4AZQ

APPROVED VENDOR 1WMR5真ちゅう製ボールバルブインラインSae7 / 16インチ

在庫あり
アイテム:AB4AZQ モデル:1WMR5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥599 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質真鍮
ボディスタイル列をなして
接続タイプSAE×SAE
ハンドル材料ビニールグリップ付きステンレス鋼
ハンドルタイプオーバル
マックス。 圧力600 PSI CWP
パイプサイズ7 / 16 "
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-40度から400度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.84
HSコード8481801085
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルポートボール材料ボディ材質ステム素材温度。 範囲ボディスタイル接続タイプハンドル材料価格
承認済みベンダー 1BWL9 ステンレス鋼ボールバルブ コンプレッション x ステム 3/8 インチ | AA9AXF 1BWL9フルステンレス鋼316ステンレススチールステンレス鋼40度から200度F列をなしてコンプ。 × ステム-¥1,621
承認されたベンダー 1WMV6 真鍮ボールバルブ 3 方向 Fnpt 1/4 インチ | AB4BAR 1WMV6スタンダードクロムメッキ真鍮真鍮真鍮-40度から300度F3-WayFNPT×FNPTナイロン¥11,305

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1WMR5真ちゅう製ボールバルブインラインSae7 / 16インチ
¥599 /単価