入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | ホワイト |
内部径 | 1.75 " |
内径内許容範囲 | +/- 0.160 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
外径 | 2.375 " |
外径許容範囲 | +/- 0.160 " |
抗張力 | 5,800 PSI |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
壁の厚さ | 0.312 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。