入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
材料タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
動作温度 範囲 | -22度から180度F |
抗張力 | 5800のプサイ |
厚さ | 1.75 " |
厚さの許容 | +/- 0.121 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 3.96 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ公差 | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1uvt7 | +0.035 "/-0.010" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥1,485 | |
1uvt8 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥2,805 | |
1uvt9 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥2,955 | |
1uvu1 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥4,264 | |
1uvu2 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥5,797 | |
1uvu3 | +0.070 "/-0.030" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥7,284 | |
1uvu4 | +0.070 "/-0.030" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥9,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。