APPROVED VENDOR 1URC9シートアクリルグレー0.236インチT48 x96インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
カラーコード | 2074 |
長さ | 96 " |
長さ公差 | +0.750 / -0.000 " |
材料 | 押し出しアクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | 32度から170度F |
抗張力 | 11,030のプサイ |
厚さ | 0.236 " |
厚さの許容 | +/- 0.024 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +0.750 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 21.06 |
船高(cm) | 1.24 |
船の長さ(cm) | 245.11 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 3920515000 |
原産国 | US |
モデル | カラーコード | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPV1 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥1,113 | |
1UPV4 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥1,574 | |
1UPV7 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥2,250 | |
1UPW1 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥4,394 | |
1UPW4 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥6,434 | |
1UPW7 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥8,803 | |
1UPX1 | 2064 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥8,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。