入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブロンズ |
カラーコード | 2412 |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.060 " |
材料 | 押し出しアクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | 32度から170度F |
抗張力 | 11,030のプサイ |
厚さ | 0.118 " |
厚さの許容 | +/- 0.012 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.060 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 0.3 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920515000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | カラーコード | 幅の許容 | 長さ | 長さ公差 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.093 " | ¥871 | |
1UNK4 | 12 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.118 " | ¥1,187 | |
1UNK5 | 12 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.177 " | ¥1,561 | |
1UNK6 | 12 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.236 " | ¥2,048 | |
1UNK7 | 24 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.093 " | ¥3,608 | |
1UNK8 | 24 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.118 " | ¥4,715 | |
1UNK9 | 24 " | クリア | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200のプサイ | 0.177 " | ¥5,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。