入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | クリア |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.060 " |
材料 | セルキャストアクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | -26度から180度F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
厚さ | 0.177 " |
厚さの許容 | +0.022 "/-0.038" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.060 " |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920515000 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +0.020 "/-0.030" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥1,326 | |
1UNN7 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +0.025 "/-0.045" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥2,097 | |
1UNN8 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.35 " | +0.030 "/-0.060" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥3,338 | |
1UNN9 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.472 " | +0.030 "/-0.070" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥4,124 | |
1UNP1 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.709 " | +0.030 "/-0.080" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥6,200 | |
1UNP2 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.945 " | +0.023 "/-0.087" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥9,260 | |
1UNP3 | 12 " | +/- 0.060 " | 1.25 " | +0.052 "/-0.094" | 12 " | +/- 0.060 " | ¥10,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。