入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベル空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-3 / 4」 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 350ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | 15 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 11 13 / 16 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4-7 / 8」 |
タイヤの厚さ | 2-1 / 2」 |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 3.75 " |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレートサイズ | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プレート厚 | プレート型 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH1 | 2-1/2" x 3-5/8" | 0〜299ポンド | 1-3/4" x 2-13/16" | 0.19 " | C | ノビー | 6" | 2" | - | 見積依頼
| |
1ULH4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | A | のこぎり | 9" | 3" | ¥10,990 | ||
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0〜299ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | B | のこぎり | 9" | 3" | ¥11,118 | ||
3G149 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | B | のこぎり | 10 " | 3.75 " | ¥19,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。