APPROVED VENDOR 1ULH1 自在空気圧キャスター 2 W 6 直径
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベル空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 2-1 / 4」 |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4" x 2-13/16" |
負荷定格 | 200ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
装着タイプ | 17 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4" x 3-1/16" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 2-1/2" x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.19 " |
プレート型 | C |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 7 / 8 " |
トレッド | ノビー |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
モデル | プレートサイズ | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プレート厚 | プレート型 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | A | のこぎり | 9" | 3" | ¥10,990 | |
1ULH7 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | A | のこぎり | 10 " | 3.75 " | ¥13,017 | |
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0〜299ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | B | のこぎり | 9" | 3" | ¥11,118 | |
3G149 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 2-5 / 8 "3" | 0.25 " | B | のこぎり | 10 " | 3.75 " | ¥19,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。