入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | |
キャスターブレーキ付き | はい |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 65ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 15/16 x 2-1/8" |
負荷定格 | 100ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 4 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 15/16 x 2-1/8" |
全体の高さ | 3 11 / 16 " |
プレートサイズ | 1-7/8 x 2-5/8" |
プレート厚 | 0.08 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NUX5 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥9,639 | |||
1NUX8 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥16,343 | |||
1NUY2 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 750ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,882 | |||
1NUZ7 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 800ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥6,965 | |||
1NVC1 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥7,837 | |||
1NVC4 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,208 | |||
1NVC7 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。