入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋼 |
フレーム仕上げ | 黄色の亜鉛クロメート |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 1000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NUX5 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥12,750 | |||
1NUX8 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥14,845 | |||
1NUY2 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 750ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥11,749 | |||
1NUZ7 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 800ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥9,214 | |||
1NVC4 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥10,858 | |||
1NVC7 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥11,188 | |||
1NVD1 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥12,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。