入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.027 " |
穴のサイズについて | 7 / 16 " |
ロッドサイズの場合 | #10 |
荷重@たわみ(ポンド) | 9 |
材料 | 高炭素鋼 |
最大外径 | 0.423 " |
最小内径内 | 0.2 " |
全体の高さ | 0.047 " |
厚さ | 0.011 " |
タイプ | 湾曲しました |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAG2 | 0.004 " | 0.018 " | 1 / 4 " | #5 | 0.8 | 0.245 " | 0.135 " | 0.049 " | ¥2,609 | |
1UAG3 | 0.005 " | 0.024 " | 11 / 32 " | #8 | 1.2 | 0.322 " | 0.174 " | 0.064 " | ¥2,450 | |
1UAG4 | 0.011 " | 0.024 " | 3 / 8 " | #8 | 9 | 0.37 " | 0.174 " | 0.039 " | ¥2,830 | |
1UAG5 | 0.005 " | 0.026 " | 11 / 32 " | #10 | 1.1 | 0.322 " | 0.203 " | 0.053 " | ¥2,830 | |
1UAG6 | 0.009 " | 0.015 " | 3 / 8 " | #10 | 3.5 | 0.37 " | 0.2 " | 0.047 " | ¥2,771 | |
1UAG8 | 0.007 " | 0.025 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1.4 | 0.423 " | 0.269 " | 0.07 " | ¥2,771 | |
1UAG9 | 0.008 " | 0.019 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 2.5 | 0.423 " | 0.269 " | 0.055 " | ¥2,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。