定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1RTW2 六角レジューシング ブッシュ 1 1/2 x 3/4 インチ | AB3ERX

APPROVED VENDOR 1RTW2六角レデューシングブッシング1/1 x2 / 3インチ

在庫あり
アイテム:AB3ERX モデル: 1RTW2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,514 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角削減ブッシング
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力3000 psi @ 100度F
最大蒸気圧2500 psi @ 350度F
パイプサイズ1-1/2" x 3/4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)5.84
HSコード7307225000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力最大蒸気圧パイプサイズ価格
承認されたベンダー 1LTX1 六角レジューシング ブッシュ 1 1/2 x 1 1/4 インチ | AB2FNN 1LTX1316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F1-1/2" x 1-1/4"¥7,875
承認されたベンダー 1LTX3 六角減速ブッシュ 2 x 3/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FNQ 1LTX3316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2 "×3 / 4"¥14,524
承認されたベンダー 1LTX5 六角減速ブッシュ 2 x 1 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FNT 1LTX5316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2 "×1」¥14,989
承認ベンダー 1LTX7 六角減速ブッシュ 2 x 1 1/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FNV 1LTX7316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2 "x 1-1 / 4"¥11,258
承認ベンダー 1LTX9 六角減速ブッシュ 2 x 1 1/2 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FNX 1LTX9316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2 "x 1-1 / 2"¥12,008
承認ベンダー 1LUL9 六角減速ブッシュ 1/2 x 1/8 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FWE 1LUL9316ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 2 "x 1 / 8"¥1,111
承認ベンダー 1LUN2 六角減速ブッシュ 1/2 x 1/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FWG 1LUN2316ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 2 "x 1 / 4"¥1,075

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1RTW2六角レデューシングブッシング1/1 x2 / 3インチ
¥7,514 /単価