入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワー排水 |
色/仕上げ | クロームメッキ/SS |
接続 | ねじ付き |
排水材 | クロムメッキ真鍮 |
グリッドマテリアル | ステンレス鋼 |
長さ | 3-1/2 x 3-1/2" |
材料 | 真鍮/SSグリッド |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RLV2 | PVC/SS | クランプ | 5.5 " | PVC / SSグリッド | 2または3 " | ¥3,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。