入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワー排水 |
色/仕上げ | PVC/SS |
接続 | クランプ |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | ステンレス鋼 |
長さ | 5.5 " |
材料 | PVC / SSグリッド |
彼をパイプにする | 2または3 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RLV5 | クロームメッキ/SS | ねじ付き | 3-1/2 x 3-1/2" | 真鍮/SSグリッド | 1-1 / 2」 | ¥947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。