入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 36 " |
マックス。 圧力 | 900 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 0.84 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 160 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.18 " |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7304316050 |
原産国 | MX |
モデル | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | 乳首 | 1.5 " | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,145 | |
1RJW9 | 乳首 | 2" | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,275 | |
1RJX1 | 乳首 | 2.5 " | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,400 | |
1RJX2 | 乳首 | 3" | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,549 | |
1RJX3 | 乳首 | 4" | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥2,133 | |
1RJX4 | 乳首 | 5" | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,891 | |
1RJX5 | 乳首 | 6" | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥2,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。