定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1RJJ1 O リング ブナ N 外径 37mm - 50 個パック | AB3CYH

APPROVED VENDOR 1RJJ1 Oリング ブナN 外径37mm 50個入

在庫あり
アイテム:AB3CYH モデル:1RJJ1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥735 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemOリング
実際の内径32 mm
実際の幅2.5 mm
ブラック
断面形状ラウンド
デュロメータ70ショアA
デュロメータの評価ミディアムハード
材料ブナN
外径37 mm
SAEまたはメトリックメトリック
温度。 範囲-40度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード4016935010
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル材料実際の内径実際の幅公称内径公称外径公称幅外径SAEまたはメトリック価格
承認ベンダー 1BUK8 O リング ダッシュ 004 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARJ 1BUK8ネオプレン0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE¥665
承認ベンダー 1BUK9 O リング ダッシュ 005 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARK 1BUK9ネオプレン0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE¥750
承認ベンダー 1BUL1 O リング ダッシュ 006 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARL 1BUL1ネオプレン0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE¥741
承認ベンダー 1BUL2 O リング ダッシュ 007 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARM 1BUL2ネオプレン0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE¥731
承認ベンダー 1BUL3 O リング ダッシュ 008 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARN 1BUL3ネオプレン0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE¥801
承認ベンダー 1BUL4 O リング ダッシュ 009 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARP 1BUL4ネオプレン0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE¥801
承認ベンダー 1BUL5 O リング ダッシュ 010 ネオプレン 0.07 インチ - 100 個パック | AA9ARQ 1BUL5ネオプレン0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE¥811

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1RJJ1 Oリング ブナN 外径37mm 50個入
¥735 /単価