入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックリンク |
目内側径 | 13 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 3 37 / 64 " |
材料 | 鋼 |
マックス 負荷 | 2640ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 3 37 / 64 " |
サイズ | 3 / 8 " |
スナップオープニング | 1 / 2 " |
厚さ | 25 / 64 " |
タイプ | ねじ付き |
幅(Width) | 1 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | MY |
モデル | スナップオープニング | 目内側径 | 終了 | 厚さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC8 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | 1 / 8 " | 45 / 64 " | 1.437 " | 鋼 | 220ポンド | ¥238 | |
1RCD1 | 17 / 64 " | 1 / 2 " | 亜鉛メッキ | 3 / 16 " | 53 / 64 " | 2" | 鋼 | 660ポンド | ¥269 | |
1RCD3 | 13 / 32 " | 9 / 16 " | 亜鉛メッキ | 5 / 16 " | 1 11 / 32 " | 2 61 / 64 " | 鋼 | 1760ポンド | ¥463 | |
1RCD8 | 21 / 32 " | 15 / 16 " | 亜鉛メッキ | 35 / 64 " | 2 11 / 64 " | 4 27 / 32 " | 鋼 | 3300ポンド | ¥1,485 | |
1RCE3 | 9 / 32 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 15 / 64 " | 1 5 / 64 " | 2 11 / 32 " | ステンレス鋼 | 1800ポンド | ¥2,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。