入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEホースアセンブリ |
カバー材質 | ステンレス鋼 |
ダッシュサイズ | 6 |
女性のJICサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
継手材料 | 真鍮 |
グレード | 薬剤 |
直径内ホース | 5 / 16 " |
ホースの長さ | 12 " |
直径外のホース | 0.445 " |
最大PSIの運用 | 2500 |
最小 曲げ半径 | 4" |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -65から450F |
チューブ材質 | ポリテトラフルオロエチレン |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。