APPROVED VENDOR 1NWZ9 半空気式ホイールブロウ ホイール 16 インチ 450 ポンド
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
アイテム価格 | 半空気圧手押し車のホイール |
ボア径 | 3 / 4 " |
容量 | 450ポンド |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
車軸に適合 | 3 / 4、5 / 8 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 6" |
負荷定格 | 450ポンド |
タイヤリム径 | 11 " |
タイヤサイドウォールNo. | 16x4 |
タイヤの厚さ | 3" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | ブロンズプレーンボア |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 車軸に適合 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1NWZ8 | 1" | 1" | ¥17,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。