入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | V溝リジッドキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 鋳鉄 |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 800ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 1NWB8 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 外側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート型 | 交換用ホイール | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWB5 | 4-1/8" x 4-1/2" | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 7.5 " | 5 "x 5-1 / 2" | D | 1NWB9 | ブラック | ¥11,494 | ||
1NWC3 | 3 "x 3-5 / 8" | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWF9 | ブラック | ¥7,001 | ||
1NWC5 | 3 "x 3-5 / 8" | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 6.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG1 | ブラック | ¥9,394 | ||
1NWC7 | 3 "x 3-5 / 8" | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 7.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWB9 | ブラック | ¥9,381 | ||
1NWC9 | 3 "x 3-5 / 8" | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG2 | レッド | ¥8,327 | ||
1NWD6 | 3-3/8" x 5-1/4" | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 5.625 " | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWF9 | ブラック | ¥8,642 | ||
1NWE1 | 3-3/8" x 5-1/4" | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 7.5 " | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWB9 | ブラック | ¥8,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。