入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 95ショアA |
フレーム仕上げ | 黄色の亜鉛クロメート |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 750ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 6.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155ポンド | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ¥3,378 | ||
1G098 | 250ポンド | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ¥3,455 | ||
1G099 | 250ポンド | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ¥3,650 | ||
1G100 | 250ポンド | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ¥4,152 | ||
1G193 | 154ポンド | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ¥1,867 | ||
1G194 | 176ポンド | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ¥2,352 | ||
1G195 | 198ポンド | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ¥2,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。