入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
色 | 暗灰色 |
コーナー | 正方形である |
終了 | スムーズ |
脚長 | 1-1/4" x 1-1/4" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.125 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PVCタイプI |
温度。 範囲 | 5度から140度F |
抗張力 | 7300のプサイ |
厚さ | 0.19 " |
厚さの許容 | +/- 0.063 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 3916200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。