APPROVED VENDOR 1NTY8アングルPVCグレー0.187T1.5インチレッグ5フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
色 | 暗灰色 |
コーナー | 正方形である |
終了 | スムーズ |
脚長 | 1-1/2" x 1-1/2" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.125 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PVCタイプI |
温度。 範囲 | 5度から140度F |
抗張力 | 7300のプサイ |
厚さ | 0.19 " |
厚さの許容 | +/- 0.019 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。