入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | アセタール共重合体 |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | 32 Deg.F |
抗張力 | 9500のプサイ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 92.2 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥1,865 | |
1NMV8 | 1.125 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥2,813 | |
1NMV9 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥2,569 | |
1NMW1 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥3,499 | |
1NMW2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥3,572 | |
1NMW3 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥4,991 | |
1NMW4 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | 32 Deg.F | ¥5,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。