入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 650 |
たわみ@荷重 | 0.029 " |
穴のサイズについて | 1.75 |
ロッドサイズの場合 | 0.875 |
荷重@たわみ(ポンド) | 382〜518 |
材料 | 高炭素鋼 |
最大外径 | 1.75 " |
最小内径内 | 0.88 " |
全体の高さ | 0.114 " |
厚さ | 0.057 " |
タイプ | ベルビル |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 厚さ | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 材料 | 最大外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NCT6 | 0.013 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.007 " | 0.093 | 5.7〜7.8 | 高炭素鋼 | 0.187 " | ¥2,335 | |
1NCT7 | 0.015 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.01 " | 0.093 | 13〜17.6 | 高炭素鋼 | 0.187 " | ¥1,674 | |
1NCT8 | 0.017 " | 0.004 " | 0.25 | 0.009 " | 0.125 | 9.9〜13.5 | 高炭素鋼 | 0.25 " | ¥1,746 | |
1NCT9 | 0.02 " | 0.003 " | 0.25 | 0.013 " | 0.125 | 22〜30 | 高炭素鋼 | 0.25 " | ¥2,360 | |
1NCU1 | 0.028 " | 0.005 " | 0.375 | 0.019 " | 0.125 | 35.3〜47.7 | 高炭素鋼 | 0.375 " | ¥3,604 | |
1NCU2 | 0.02 " | 0.005 " | 0.281 | 0.01 " | 0.138 | 12.8〜17.3 | 高炭素鋼 | 0.281 " | ¥2,063 | |
1NCU3 | 0.021 " | 0.004 " | 0.281 | 0.013 " | 0.138 | 21〜28 | 高炭素鋼 | 0.281 " | ¥1,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。