入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 1.6 " |
エンドタイプ | フルツイストループ |
終了 | シンプルスタイル |
初期張力(ポンド) | 1.04 |
荷重(ポンド) | 11.38 |
材料 | 302ステンレススチール |
外径 | 0.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
スプリングレート | 6.43ポンド/インチ |
タイプ | 超精密 |
線径 | 0.055 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205020 |
原産国 | US |
モデル | たわみ@荷重 | 荷重(ポンド) | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NAR8 | 0.23 " | 2.6 | 高炭素鋼 | 0.18 " | 1 / 2 " | 10.5ポンド/インチ | 0.022 " | ¥1,357 | |
1NAR9 | 0.63 " | 1.55 | 高炭素鋼 | 0.18 " | 5 / 8 " | 2.2ポンド/インチ | 0.018 " | ¥1,459 | |
1NAT1 | 0.39 " | 2.6 | 高炭素鋼 | 0.18 " | 5 / 8 " | 6.3ポンド/インチ | 0.022 " | ¥1,398 | |
1NAT2 | 0.2 " | 5.82 | 高炭素鋼 | 0.18 " | 5 / 8 " | 26.5ポンド/インチ | 0.029 " | ¥1,459 | |
1NAT3 | 0.66 " | 1.18 | 高炭素鋼 | 0.24 " | 5 / 8 " | 1.6ポンド/インチ | 0.018 " | ¥1,385 | |
1NAT4 | 0.25 " | 4.5 | 高炭素鋼 | 0.24 " | 5 / 8 " | 16.5ポンド/インチ | 0.029 " | ¥1,459 | |
1NAT5 | 0.15 " | 8.7 | 高炭素鋼 | 0.24 " | 5 / 8 " | 54.7ポンド/インチ | 0.037 " | ¥1,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。