入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 1.01 " |
エンドタイプ | クロスオーバーセンターループ |
終了 | シンプルスタイル |
荷重(ポンド) | 3.99 |
材料 | 302ステンレススチール |
外径 | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
スプリングレート | 3.32ポンド/インチ |
タイプ | ユーティリティ |
線径 | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205045 |
原産国 | US |
モデル | 線径 | たわみ@荷重 | 終了 | 荷重(ポンド) | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZX5 | 0.023 " | 0.55 " | 亜鉛メッキ | 2.3 | 高炭素鋼 | 3 / 16 " | 1" | 3.22ポンド/インチ | ¥1,759 | |
1MZX6 | 0.029 " | 0.5 " | 亜鉛メッキ | 3.28 | 高炭素鋼 | 1 / 4 " | 1" | 5.21ポンド/インチ | ¥2,499 | |
1MZX7 | 0.029 " | 0.73 " | 亜鉛メッキ | 2.62 | 高炭素鋼 | 5 / 16 " | 1" | 3ポンド/インチ | ¥2,484 | |
1MZX8 | 0.035 " | 0.43 " | 亜鉛メッキ | 4.65 | 高炭素鋼 | 5 / 16 " | 1" | 8.56ポンド/インチ | ¥2,384 | |
1MZX9 | 0.023 " | 0.74 " | 亜鉛メッキ | 2.33 | 高炭素鋼 | 3 / 16 " | 1.25 " | 2.44ポンド/インチ | ¥1,999 | |
1MZY1 | 0.029 " | 0.81 " | 亜鉛メッキ | 3.31 | 高炭素鋼 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.28ポンド/インチ | ¥2,499 | |
1MZY2 | 0.029 " | 1.15 " | 亜鉛メッキ | 2.62 | 高炭素鋼 | 5 / 16 " | 1.25 " | 1.91ポンド/インチ | ¥2,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。