APPROVED VENDOR 1MNB9ハーフカップリング1-1 / 4インチNpt
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフカップリング |
ボディ材質 | 黒鍛造鋼 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。