入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 6557 psi WSP @ 650度F |
外径 | 0.405 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.095 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU5 | 1.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥786 | |
1LLU6 | 2" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥837 | |
1LLU7 | 2.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥945 | |
1LLU8 | 3" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥954 | |
1LLU9 | 3.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥716 | |
1LLV1 | 4" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥618 | |
1LLV2 | 4.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥1,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。