入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ナット |
バレル径 | 0.243 " |
バレルヘッドの高さ | 3 / 4 " |
基本径 | 3 / 4 " |
ベースの厚さ | 0.039 " |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | #10-24 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | ラウンドベース溶接ナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ラウンドベース |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。