溶接ナット
溶接ナットはチップまたはワークピースと融合され、構造強度と耐久性が向上します。溶接プロセスにより、溶接されたワークピースの隙間や継ぎ目が減少します。ツインパイロット、ラウンドベース、...詳しくはこちら
溶接ナットM6x1.0 x 20.7mm
溶接ナット
形式 | モデル | バレル径 | 基本径 | ベースの長さ | ベース幅 | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | 材料 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAE9 | ¥3,138 | |||||||||
B | 1LAE7 | ¥2,059 | |||||||||
C | 1LAJ7 | ¥4,101 | |||||||||
D | 1LAH4 | ¥6,275 | |||||||||
E | 1LAF7 | ¥2,751 | |||||||||
F | 1LAK3 | ¥6,498 | |||||||||
G | 1LAJ4 | ¥3,111 | |||||||||
H | 1LAH6 | ¥2,630 | |||||||||
I | 1LAG6 | ¥3,784 | |||||||||
J | 1LAG3 | ¥3,125 | |||||||||
K | 1LAF5 | ¥2,836 | |||||||||
L | 1LAH8 | ¥3,047 | |||||||||
M | 1LAG4 | ¥3,334 | |||||||||
N | 1LAF2 | ¥4,689 | |||||||||
O | 1LAE6 | ¥1,472 | |||||||||
P | 1LAJ8 | ¥4,400 | |||||||||
Q | 1LAJ3 | ¥2,917 | |||||||||
R | 1LAH5 | ¥2,244 | |||||||||
S | 1LAG5 | ¥3,438 | |||||||||
T | 1LAF8 | ¥2,751 | |||||||||
U | 1LAF4 | ¥4,477 | |||||||||
V | 1LAC2 | ¥2,635 | |||||||||
W | 1LAC9 | ¥3,791 | |||||||||
X | 1LAC3 | ¥3,030 |
溶接ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | ¥538,532 | |||
B | L14020.060.0001 | ¥93,398 | |||
C | L14020.080.0001 | ¥83,973 | |||
D | L14020.100.0001 | ¥58,114 | |||
E | L14000.100.0001 | ¥86,020 | |||
F | L14020.120.0001 | ¥66,015 | |||
G | L14020.160.0001 | ¥48,056 |
溶接ナット、丸型
溶接ナット3 / 8-16 63/64 x 5/8
溶接ナット1 / 4-20インチ
四角溶接ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M14000.040.0001 | ¥3,954 | ||
B | M14000.060.0001 | ¥2,018 | ||
C | M14000.080.0001 | ¥3,776 | ||
D | M14000.100.0001 | ¥5,270 | ||
E | M14000.120.0001 | ¥8,094 |
六角溶接ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M14020.030.0001 | ¥2,125 | ||
B | M14020.040.0001 | ¥2,955 | ||
C | M14020.050.0001 | ¥1,270 | ||
D | M14020.060.0001 | ¥1,336 | ||
E | M14020.080.0001 | ¥2,445 | ||
F | M14020.100.0001 | ¥5,280 | ||
G | M14020.120.0001 | ¥7,335 | ||
H | M14020.140.0001 | ¥11,625 | ||
I | M14020.160.0001 | ¥13,765 |
リテーナーナット
形式 | モデル | 基本径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543463 | ¥3,933 | ||
B | 63642543461 | ¥2,635 |
溶接ナットラウンド3/4インチ
溶接ナット8-32ネジ5 / 8x7 / 16インチ
溶接ナット5 / 16-18インチ
溶接ナット3 / 8-16ネジ
センタリングリング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
303102 | CF2NCJ | ¥4,022 |
リテーナーナット、3/8インチラウンドベース、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
05622 | AF2GFT | ¥2,171 |
ナット、リテーナー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-417853-00005 | AP3YRP | ¥11,118 | 詳細を参照してください。 |
溶接ナット
溶接ナットはチップまたはワークピースと融合され、構造強度と耐久性が向上します。 溶接プロセスにより、溶接されたワークピースの隙間や継ぎ目が減少します。 ツイン パイロット、ラウンド ベース、スラブ ベース、六角および四角、タブ ベースおよびチューブ エンド ナットが最も一般的に使用されるバリエーションです。 Raptor Supplies などのブランドのアダプター、ナット、チップ、ベース、リング、コーン、ネジなどを幅広く提供しています。 3M、グレインジャー& ノートン.
3M ディスク保持ナットは、回転電動工具を使用してファイバー ディスクを 3M ディスク パッド ハブ、ディスク ホルダー、またはフェイスプレートにしっかりと固定します。 これらのナットには直径 1/4 インチの穴があり、スパナ レンチを簡単に取り付けて穴に固定できます。
よくある質問
溶接ナットはどのような規格に準拠していますか?
溶接ナットには、構造用ナットと非構造用ナットの 563 種類があります。 構造用ナットは通常熱処理されるため、溶接購入に進む強度が失われる可能性があります。 A3 グレード C、C3、DH および DH194、A2 グレード 995H、および SAE J5 グレード 8 および 563 規格に準拠しています。 非構造溶接ナットは、A995 グレード A および SAE J2 グレード XNUMX 規格に準拠しています。
溶接はボルト締めよりも優れていますか?
材料に穴がないため、溶接継手は一般にボルト止め継手よりも強度が高くなります。
亜鉛ナットの溶接はできますか?
適切な安全ガイドラインに従えば、亜鉛ナットを安全に溶接できます。 ナットは適切に準備し、安全装置を着用し、適切な換気を確保する必要があります。
グレード 8 のナットは溶接できますか?
グレード 8 のナットを溶接する場合、使用する熱がどんなに少なくても、制御されていない状態でナットを加熱購入に進むナットが弱くなります。
ネジが左利きか右利きかをどうやって知るのでしょうか?
ねじの利きとは、ねじのねじ山がシャフトにどのように巻き付くかを表します。 左巻きの糸は反時計回りに、右巻きの糸は時計回りに走ります。
詳細はこちら
- サンドペーパー
- 水の安全性
- 化学ポンプ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 油圧モーター
- 交換用コンベヤーベルト
- 大型トラックツール
- 改造キット
- グリースダクトと高温アクセスドア
- 発煙カートリッジ
- MUELLER INDUSTRIES アダプター、PVC、DWV ハブ
- ARC ABRASIVES ミディアムグレードサンディングベルト
- DIXON 短い圧着
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 位置決めレール
- ANVIL XHハンディパックの品揃え、ブラック
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム単相
- OIL SAFE 粘着式円形コンテンツ ラベル
- EATON Bussmann シリーズ RBA 放出ヒューズ ホルダー
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル