APPROVED VENDOR 1ETV3シートポリプロピレンクリア2インチT12 x24インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | クリア |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | ポリカーボネート |
材料タイプ | マシングレード |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
厚さ | 2" |
厚さの許容 | +/- 0.025 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 11.48 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920610000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。