定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1ETA9 シート ナイロン ブルー 7/8 インチ T 12 x 24 インチ | AA9レム

APPROVED VENDOR 1ETA9シートナイロンブルー7/8インチT12 x24インチ

在庫あり
アイテム:AA9REM モデル:1ETA9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥60,730 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシートストック
長さ24 "
長さ公差+0.060 "/-0.000"
材料キャストナイロン6
材料タイプ熱安定化
動作温度 範囲32度から200度F
抗張力9900のプサイ
厚さ0.875 "
厚さの許容+0.025 "/-0.000"
幅(Width)12 "
幅の許容+0.060 "/-0.000"

発送情報:

船の重量(kg) 4.84
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)60.96
船幅(cm)30.48
HSコード3920920000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料タイプ抗張力厚さ幅(Width)価格
承認済みベンダー 1EPF7 シート ナイロン ホワイト 3/16 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVD 1EPF7オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.188 "12 "¥8,769
承認済みベンダー 1EPF8 シート ナイロン ホワイト 1/4 T 12 x 12 インチ | AA9QVE 1EPF8オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.25 "12 "¥7,936
承認済みベンダー 1EPF9 シート ナイロン ホワイト 3/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVF 1EPF9オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.375 "12 "¥11,060
承認済みベンダー 1EPG1 シート ナイロン ホワイト 1/2 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVG 1EPG1オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.5 "12 "¥12,818
承認済みベンダー 1EPG2 シート ナイロン ホワイト 5/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVH 1EPG2オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.625 "12 "¥16,343
承認済みベンダー 1EPG3 シート ナイロン ホワイト 3/4 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVJ 1EPG3オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.75 "12 "¥20,967
承認済みベンダー 1EPG4 シート ナイロン ホワイト 7/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVK 1EPG4オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.875 "12 "¥28,706

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1ETA9シートナイロンブルー7/8インチT12 x24インチ
¥60,730 /単価