承認済みベンダー 1ERU8 シート ナイロン グリーン 2 インチ T 24 x 24 インチ | AA9RCZ

APPROVED VENDOR 1ERU8シートナイロングリーン2インチT24 x24インチ

在庫あり
アイテム: AA9RCZ モデル: 1ERU8

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥183,653 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シートストック
グリーン
長さ24 "
長さ公差+0.060 "/-0.000"
材料キャストナイロン6
材料タイプ潤滑工業グレード
動作温度 範囲32度から200度F
抗張力9900のプサイ
厚さ2"
厚さの許容+0.025 "/-0.000"
幅(Width)24 "
幅の許容+0.060 "/-0.000"

発送情報:

船の重量(kg) 22.16
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)60.96
船幅(cm)62.23
HSコード3920920000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料タイプ抗張力厚さ幅(Width)価格
承認済みベンダー 1EPF7 シート ナイロン ホワイト 3/16 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVD 1EPF7オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.188 "12 "¥8,769
承認済みベンダー 1EPF8 シート ナイロン ホワイト 1/4 T 12 x 12 インチ | AA9QVE 1EPF8オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.25 "12 "¥7,936
承認済みベンダー 1EPF9 シート ナイロン ホワイト 3/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVF 1EPF9オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.375 "12 "¥11,060
承認済みベンダー 1EPG1 シート ナイロン ホワイト 1/2 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVG 1EPG1オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.5 "12 "¥12,818
承認済みベンダー 1EPG2 シート ナイロン ホワイト 5/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVH 1EPG2オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.625 "12 "¥16,343
承認済みベンダー 1EPG3 シート ナイロン ホワイト 3/4 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVJ 1EPG3オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.75 "12 "¥20,967
承認済みベンダー 1EPG4 シート ナイロン ホワイト 7/8 インチ T 12 x 12 インチ | AA9QVK 1EPG4オフホワイト12 "ナチュラルグレード12,000のプサイ0.875 "12 "¥28,706

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1ERU8シートナイロングリーン2インチT24 x24インチ
¥183,653 /単価