APPROVED VENDOR 1DLU8ランプトラックまたはバンL72インチ-2個入りパック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプ |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | トラックまたはバン |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 16.97 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1DLU9 | 96 " | ¥65,777 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。