APPROVED VENDOR 1CPX1パイプ3インチ3フィート長さスケジュール80黒鋼
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
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 36 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 3.5 " |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | プレーンエンド |
壁の厚さ | 0.216 " |
船の重量(kg) | 14.15 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7306305055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。