入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 2.875 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | プレーンエンド |
壁の厚さ | 0.203 " |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。