APPROVED VENDOR 1CNU1 22-1 / 2ストレートエルボー3インチハブxスピゴット
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
アイテム価格 | 22-1/2 度ストリートエルボ |
ボディ材質 | ABS |
接続タイプ | スピゴット×ハブ |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。