入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップアンドウェイストバルブ |
ボディ材質 | CPVC |
接続タイプ | CPVC |
ハンドル材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 4.06 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1CNR7 | 1 / 2 " | 3.94 " | ¥1,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。