入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 14度 |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 1.125 " |
マックス。 RPM | 15000-40000 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.031 " |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 含まれる角度14度テーパー半径端 |
貿易番号 | SL-4 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19D918 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | SL-1 | ¥3,429 | |
19D919 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 20000-40000 | 2.75 " | SL-2 | ¥4,479 | |
19D920 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 20000-40000 | 2 15 / 16 " | SL-3 | ¥6,693 | |
19D924 | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | 12000-25000 | 3.187 " | SL-6 | ¥14,490 | |
19D925 | 3 / 4 " | 1.5 " | 10000-20000 | 3.375 " | SL-7 | ¥21,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。