入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 1 / 4 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 7 / 32 " |
マックス。 RPM | 20000-30000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 玉 |
貿易番号 | SD-1 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D842 | 6 mm | 5 mm | 20000-30000 | 50 mm | 硬化鋼 | 6 mm | SD-1M | ¥1,632 | |
19D844 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 20000-40000 | 2 5 / 64 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SD-3 | ¥4,069 | |
19D850 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-42 | ¥1,850 | |
19D851 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 15000-40000 | 2.187 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SD-5 | ¥5,450 | |
19D852 | 1 / 4 " | 7 / 32 " | 30000-40000 | 1.75 " | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SD-51 | ¥2,671 | |
19D853 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-53 | ¥2,008 | |
19D858 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SD-9 | ¥3,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。