APPROVED VENDOR 16Y279コルゲート織機オレンジ0.38インチ100フィート
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | オレンジ |
内部径 | 0.38 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
公称寸法 | 5 / 16 " |
外径 | 0.512 " |
サイズ | 5 / 16 " |
温度。 範囲 | 30〜175度F |
壁の厚さ | 0.015 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。