APPROVED VENDOR 16Y255 波形織機 ブラック 直径 1.42 インチ 50 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 1.42 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリエチレン |
公称寸法 | 1.25 " |
外径 | 1.661 " |
サイズ | 1/1ポンド |
温度。 範囲 | 30〜175度F |
壁の厚さ | 0.0295 ' |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y266 | ナイロン | 1.673 " | 40〜248度F | ¥30,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。