APPROVED VENDOR 16Y266 織機チューブ高温 1.42 インチ直径 50 フィート
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
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 1.42 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ナイロン |
公称寸法 | 1.25 " |
外径 | 1.673 " |
サイズ | 1/1ポンド |
温度。 範囲 | 40〜248度F |
タイプ | 高温 |
壁の厚さ | 0.0295 ' |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 56.13 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y255 | ポリエチレン | 1.661 " | 30〜175度F | ¥16,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。